MOYNO 33259 Motorisert progressiv hulromspumpe 100 Psi | AF9LTH 30EK54

MOYNO 33259 Motorisert progressiv hulromspumpe 100 Psi

På lager
Vare: AF9LTH Modell: 33259Kryssref: 30EK54

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 070 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotorisert progressiv hulromspumpe
Strømningshastighet @ maks. RPM og 0 PSI4.7 gpm
Strømningshastighet @ Min. RPM og 0 PSI0.471 gpm
Strømningshastighet @ Min. RPM og 90 PSI0.21 gpm
Høyde7.875 "
Housing Materialstøpejern
Hz60
Inlet / Outlet3/4 PT, 3/4 PT
Lengde19 23 / 32 "
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Maks. Press100 psi
Maks. RPM1750
Maks. Viskositet20,000 CPS
Min. Væsketemp.10 Grader F
Min. Press0 PSI
Min. RPM150
Partikkelstørrelse4.0mm
Nødvendig HP @ høyere RPM1/2
Nødvendig HP @ lavere RPM1/32
Forsegl materialeKarbon, Keramikk, Nitril
TetningstypeMekanisk
Spenning115 / 230 VAC
Bredde568729 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.0115
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8413600040

Produktdetaljer:

    • Strømningshastighet @ maks. RPM og 90 PSI (2.45 gpm)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMaks. PressSpenningBreddePris
MOYNO 33359 Motorisert progressiv hulromspumpe 50 Psi | AF9LTJ 30EK55 333597.875 "19 23 / 32 "50 psi115 / 230 VAC568729 "25 043 NOK
MOYNO 34459 Motorisert progressiv hulromspumpe, 40 psi | AF9LTK 30EK56 344597.875 "19 23 / 32 "40 psi115 / 230 VAC568729 "25 535 NOK
MOYNO 35651 Motorisert progressiv hulromspumpe 50 Psi | AF9LTL 30EK57 356518.187 "25 7 / 32 "50 psi208/230/440 VAC568614 "38 780 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOYNO 33259 Motorisert progressiv hulromspumpe 100 Psi
25 070 NOK / enhet