MOYNO 35651 Motorisert progressiv hulromspumpe 50 Psi | AF9LTL 30EK57

MOYNO 35651 Motorisert progressiv hulromspumpe 50 Psi

På lager
Vare: AF9LTL Modell: 35651Kryssref: 30EK57

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 780 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotorisert progressiv hulromspumpe
Strømningshastighet @ maks. RPM og 0 PSI24.0 gpm
Strømningshastighet @ Min. RPM og 0 PSI2.139 gpm
Høyde8.187 "
Housing Materialstøpejern
Hz60
Inlet / Outlet1-1 / 2 NPT, 1-1 / 4 NPT
Lengde25 7 / 32 "
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Maks. Press50 psi
Maks. RPM1750
Maks. Viskositet20,000 CPS
Min. Væsketemp.10 Grader F
Min. Press0 PSI
Min. RPM150
Partikkelstørrelse9.5mm
Nødvendig HP @ høyere RPM1-1/4
Nødvendig HP @ lavere RPM3/64
Forsegl materialeKarbon, Keramikk, Nitril
TetningstypeMekanisk
Spenning208/230/440 VAC
Bredde568614 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.95
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)82.55
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8413600040

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMaks. PressSpenningBreddePris
MOYNO 33259 Motorisert progressiv hulromspumpe 100 Psi | AF9LTH 30EK54 332597.875 "19 23 / 32 "100 psi115 / 230 VAC568729 "25 070 NOK
MOYNO 33359 Motorisert progressiv hulromspumpe 50 Psi | AF9LTJ 30EK55 333597.875 "19 23 / 32 "50 psi115 / 230 VAC568729 "25 043 NOK
MOYNO 34459 Motorisert progressiv hulromspumpe, 40 psi | AF9LTK 30EK56 344597.875 "19 23 / 32 "40 psi115 / 230 VAC568729 "25 535 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOYNO 35651 Motorisert progressiv hulromspumpe 50 Psi
38 780 NOK / enhet