MORSE DRUM GEK-2-5154-E3 kabinettsett m/ sikkerhetslås 2-5154 Eksplosjonssikker 3-ph Ac | AF6FFB

MORSE DRUM GEK-2-5154-E3 Innkapslingssett m / sikkerhetslås 2-5154 eksplosjonssikkert 3-fas ac

Vare: AF6FFB Modell: GEK-2-5154-E3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

63 076 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlternativer for stasjonære trommelruller
Døråpningsbredde4 ft.
passerDobbel stasjonær trommelrulle med eksplosjonssikker 3-fase elektrisk motor AC
Høyde63.25 "
Lengde100 "
Bytt TypeAC eksplosjonssikker
typenDobbel kan tumbler
Bruk med5154 dobbel trommel / eksplosjonssikker / fase 3
Bredde52 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 188.1
Skipets høyde (cm)167.64
Skipets lengde (cm)256.54
Skipets bredde (cm)78.74
HS kode8479820080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellpasserLengdeBytt TypeBreddePris
MORSE DRUM GEK-1-5154-3 kabinettsett med sikkerhetsforrigling for 1-5154 3-Fas Ac | AF6FEU GEK-1-5154-3Enkel stasjonær trommelrulle med 1-fase elektrisk motor AC64 "AC drevet40 "48 376 NOK
RFQ
MORSE DRUM GEK-1-5154-A kabinettsett med sikkerhetslås 1-5154 luftdrevet | AF6FEV GEK-1-5154-AEnkel stasjonær trommelrulle med eksplosjonssikker 1-fase elektrisk motor64 "Luftbryter40 "54 657 NOK
RFQ
MORSE TROMMEL GEK-1-5154-E1 kabinettsett m/ sikkerhetslås 1-5154 Eksplosjonssikker 1-ph Ac | AF6FEW GEK-1-5154-E1Enkel stasjonær trommelrulle med eksplosjonssikker 3-fase elektrisk motor64 "AC drevet40 "53 855 NOK
RFQ
MORSE DRUM GEK-1-5154-E3 kabinettsett m/ sikkerhetslås 1-5154 Eksplosjonssikker 3-ph Ac | AF6FEX GEK-1-5154-E3Enkel stasjonær trommelrulle med luftmotor64 "AC drevet40 "53 855 NOK
RFQ
MORSE DRUM GEK-2-5154-3 kabinettsett med sikkerhetsforrigling 2-5154 3-Fas Ac | AF6FEY GEK-2-5154-3Dobbel stasjonær trommelrull med 3-fase elektrisk motor AC100 "AC drevet52 "57 463 NOK
RFQ
MORSE DRUM GEK-2-5154-A kabinettsett med sikkerhetslås 2-5154 luftdrevet | AF6FEZ GEK-2-5154-ADobbel stasjonær trommelrulle med luftmotor AIR100 "Luftbryter52 "63 744 NOK
RFQ
MORSE DRUM GEK-2-5154-E1 kabinettsett med sikkerhetsforrigling 2-5154 Ex-Proof 1-Phase Ac | AF6FFA GEK-2-5154-E1Dobbel stasjonær trommelrulle med eksplosjonssikker 1-fase elektrisk motor AC100 "AC eksplosjonssikker52 "63 076 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM GEK-2-5154-E3 Innkapslingssett m / sikkerhetslås 2-5154 eksplosjonssikkert 3-fas ac
63 076 NOK / enhet