MORSE TROMMEL 80APS Mobil-bærer, 208-liters poly- eller ståltrommel, 363 kg Kapasitet | AF6EGW

MORSE DRUM 80APS Mobile-Karrier, 208-liters poly- eller ståltrommel, 363 kg kapasitet

På lager
Vare: AF6EGW Modell: 80APS

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 799 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMobil-Kærer
Kapasitet800 lbs.
Caster Dia.4"
Dispenseringshøyde17 "
Trommel Dia.22.5 "til 24"
Trommehøyde34 "til 36"
TrommelmaterialeStål, plast
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypePlast, stål eller fiber
Høyde17 "
Lengde37.75 "
Antall hjul3
Tilt stilHåndbok
Vippevinkel360 grader
Hjuldiameter8"
Hjulmaterialepolyolefin
Hjulpolyolefin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 43.65
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)104.14
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Mobil karrier for enten en plast- eller ståltrommel

Produktvarianter

ProduktModellTrommel Dia.TrommehøydePris
MORSE TROMMEL 80A Mobil-bærer, 208-liters ståltrommel, 363 kg Kapasitet | AF6EGU 9WEE7 80A22.5 "36 "12 932 NOK
MORSE DRUM 80AM Mobil-bærer, 208-liters ståltrommel, gnistbestandig, 363 kg Kapasitet | AF6EGV 80AM22.5 "36 "-
RFQ
MORSE TROMMEL 80C Mobile-Barrier, 53.3 cm - 58.4 cm Diameter Ståltrommel, 363 kg Kapasitet | AF6EGX 80C21 "til 23"-13 056 NOK
MORSE DRUM 80i Mobile-bærer, opptil 208-liters fat, 363 kg kapasitet | AF6EGY 8DTZ0 8022.5 "-13 922 NOK
MORSE TROMMEL 80i-SS Mobile-Barrier, rustfritt stål, opptil 208-liters ståltrommel, 363 kg Cap | AF6EGZ 80i-SS22.5 "-51 450 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 80APS Mobile-Karrier, 208-liters poly- eller ståltrommel, 363 kg kapasitet
13 799 NOK / enhet