MORSE TROMMEL 5SS-60-19 Trommekjegle, rustfritt stål, 60 grader, #19 | AF6FMQ

MORSE DRUM 5SS-60-19 Trommekegle, rustfritt stål, 60 grader, # 19

På lager
Vare: AF6FMQ Modell: 5SS-60-19

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 704 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommekegler og klemmekraver
Trommel Dia.19 1 / 8 "
MaterialeRustfritt stål
annenKrever krageklemme 7SS-19
typen60 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.8757
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrommel Dia.annentypenPris
MORSE TROMMEL 5-45-15.5 Trommekjegle, 45 grader, #15.5 | AF6FLG 5-45-15.515 7 / 8 "Krever krageklemme 7-15.545 grader6 080 NOK
MORSE TROMMEL 5-45-17 Trommekjegle, 45 grader, #17 | AF6FLH 5-45-1717 3 / 8 "Krever krageklemme 7-1745 grader6 080 NOK
MORSE TROMMEL 5-45-18.5 Trommekjegle, 45 grader, #18.5 | AF6FLJ 5-45-18.518 7 / 8 "Krever krageklemme 7-18.545 grader6 080 NOK
MORSE TROMMEL 5-45-19 Trommekjegle, 45 grader, #19 | AF6FLK 5-45-1919 1 / 8 "Krever krageklemme 7-1945 grader6 080 NOK
MORSE TROMMEL 5-45-20 Trommekjegle, 45 grader, #20 | AF6FLL 5-45-2020 3 / 8 "Krever krageklemme 7-2045 grader6 080 NOK
MORSE TROMMEL 5-45-21.5 Trommekjegle, 45 grader, #21.5 | AF6FLM 5-45-21.521 7 / 8 "Krever krageklemme 7-21.545 grader6 080 NOK
MORSE TROMMEL 5-45-23 Trommekjegle, 45 grader, #23 | AF6FLN 5-45-2323 3 / 8 "Krever krageklemme 7-2345 grader5 011 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 5SS-60-19 Trommekegle, rustfritt stål, 60 grader, # 19
16 704 NOK / enhet