MORSE DRUM 290-E3-P motor, 1/2 HK, 3 ph, 56C ramme, eksplosjonssikker

På lager
Vare: CD9AGT Modell: 290-E3-P

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 071 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonssikker motor
Rammestørrelse56C
HP1 / 2 hk
Fase3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.05
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8431390090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHPFasePris
MORSE DRUM 290-E1-2P Motor, 1 HK, 1 ph, 56C ramme, eksplosjonssikker | CD9AGK 290-E1-2P1 hk139 222 NOK
MORSE TROMMEL 290-e1-50-2p Motor, 1 HK, 1 ph, 56C ramme, 50 Hz, eksplosjonssikker | CD9AGL 290-e1-50-2p1 hk148 258 NOK
MORSE TROMMEL 290-E1-50-P Motor, 1/2 HK, 1 ph, 56C ramme, 50 Hz, eksplosjonssikker | CD9AGM 290-E1-50-P1 / 2 hk143 710 NOK
MORSE DRUM 290-e1-p Motor, 1/2 HK, 1 ph, 56C ramme, eksplosjonssikker | CD9AGN 290-e1-s1 / 2 hk131 607 NOK
MORSE DRUM 290-E3-2P Motor, 1 HK, 3 ph, 56C ramme, eksplosjonssikker | CD9AGP 290-E3-2P1 hk348 278 NOK
MORSE TROMMEL 290-e3-50-2p Motor, 1 HK, 3 ph, 56C ramme, 50 Hz, eksplosjonssikker | CD9AGQ 290-e3-50-2p1 hk346 746 NOK
MORSE DRUM 290-E3-50-P Motor, 1/2 HK, 3 ph, 56C ramme, 50 Hz, eksplosjonssikker | CD9AGR 290-E3-50-P1 / 2 hk342 745 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 290-E3-P motor, 1/2 HK, 3 ph, 56C ramme, eksplosjonssikker
30 071 NOK / enhet