MORSE DRUM 288-1S-HD Morspeed gaffeltruckutstyr, for 1 trommel opp til 2500 lbs. | AF6FBG

MORSE DRUM 288-1S-HD Morspeed gaffeltrucktilbehør, for 1 trommel opptil 2500 lbs.

På lager
Vare: AF6FBG Modell: 288-1S-HD

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

55 058 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffeltruckvedlegg
TrommeaksjonHeis , Transport
Trommehoder2
TrommehøydeMinimum 24 "
TrommelmaterialeFiber , Rimmet Fiber , Rimmet Plast , Rimmet Stål , Stål
Trommelstørrelse30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
Trommel TypeLukket, åpen
Gaffel lommestørrelse16 1 / 2 "
Lengde27 "
Lastekapasitet2500 kg
Min. Trommehøyde24 "
Antall trommer1
Antall trommer1
DriftstypeManuell, mekanisk automatisert
annenGaffellomme minimum åpning 16.5 "
typenEnkel tromme
Bredde30 "
Bredde over gafler30 "
Bredde mellom gafler16.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 112.5
Skipets høyde (cm)93.98
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)83.82
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Morse 288-1S-HD er en kraftig gaffeltruck trommelgriper som kan løfte en enkelt trommel som veier opptil 1134 kg
    • Bruker to gripende kjever for å støtte vekten av trommelen

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeTrommelmaterialeTrommel TypeTrommelstørrelseLastekapasitetTrommeaksjonAntall trommerPris
MORSE DRUM 285SX-NT gaffeltruckfeste, 3000 lbs. Kapasitet, ingen tilt funksjon | CD8YUJ 285SX-NTHåndbokStålLukket, Ribbet55 gal.3000 lbs.Heis , Transport150 915 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 288-1S-HD Morspeed gaffeltrucktilbehør, for 1 trommel opptil 2500 lbs.
55 058 NOK / enhet