MORSE DRUM 285XMGR Gaffeltruck, Super Duty, 3 trommelholder, 2500 lbs. Kapasitet | AF6FAY

MORSE DRUM 285XMGR gaffeltruck, Super Duty, 3 trommelholder, 2500 lbs. Kapasitet

Vare: AF6FAY Modell: 285XMGR

Få tak i det Mai 15, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffeltruck-bærere
TrommeaksjonLøft, hell, transport
Trommel Dia.22.5 "
TrommelmaterialeRibbet stål
Trommelrotasjon360 grader
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypeStengt
Gaffellengde27 "
Gaffellommedybde26 1 / 2 "
Gaffel lommestørrelse25 "
Halv full kapasitet1250 lbs.
Lastekapasitet2500 kg
Antall trommer1
Antall trommer1
DriftstypeManuell, trekkkjede
annenGaffellomme minimum åpning 25 "
GnistbestandigJa
vippeTrekk kjetting
Tilt operasjonstypeTrekk kjetting
Bredde over gafler38 "
Bredde mellom gafler25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 157.5
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)114.3
Skipets bredde (cm)86.36
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Flytt trommer fra forhøyede områder med denne løfteren
    • Trekkkjedetiltmekanisme for å hjelpe dine ansatte med å fullføre jobber med presisjon
    • Bygget for å håndtere ståltromler
    • Gnistbestandig for å fremme trygge arbeidsforhold
    • Doseringsfunksjon for forsiktig å helle ut trommelmaterialene
    • Nyt ekstra kontroll med denne løfterens allsidige gaffeltrucklommer

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeTrommelmaterialeTrommel TypeTrommelstørrelseLastekapasitetTrommeaksjonAntall trommerPris
MORSE TROMMEL 285A gaffeltruck, 800 lbs. Laod kapasitet, opptil 55 gal. | AF6FAM 9WTR6 285AManuell, trekkkjedeFiber, Plast, StålStengtOpptil 55 gal.800 lbs.Løft, hell, transport116 600 NOK
MORSE TROMMEL 285A-BP Gaffeltruck, 208L, 12V DC-batteri, Power Tilt, 1500 lbs. Kapasitet | AF6FAN 285A-BPBatteri, kablet kontrollFiber, Plast, StålStengtOpptil 55 gal.1500 lbs.Løft, hell, transport166 972 NOK
MORSE TROMMEL 285A-GR Forklift Karrier, 208L, 30 eller 55 gal., 2000 lbs. Kapasitet | AF6FAP 8NF69 285A-GRManuell, trekkkjedeRibbet stålStengt30 gal. , 55 gal.2000 lbs.Løft, hell, transport137 921 NOK
MORSE TROMMEL 285A-HD Forklift Karrier, 55.8 cm -59.7 cm Diameter 208L Trommel, 1500 lbs. Kapasitet | AF6FAQ 285A-HDManuell, trekkkjedeFiber, Plast, StålStengtOpptil 55 gal.1500 lbs.Løft, hell, transport118 863 NOK
MORSE DRUM 285AM-HD Forklift Karrier, 208L, 1500 lbs. Kapasitet, gnistbestandig | AF6FAT 285 AM-HDManuell, trekkkjedeFiber, Plast, StålStengtOpptil 55 gal.1500 lbs.Løft, hell, transport1-
RFQ
MORSE DRUM 285G gaffeltruck med 3 trommelholdere, 208L, 800 lbs. Kapasitet | AF6FAU 285GManuell, trekkkjedeRibbet stålStengt30 gal. , 55 gal.800 lbs.Løft, hell, transport120 826 NOK
MORSE DRUM 285G-HD Gaffeltruck med 3 trommelholdere, 208L, 1500 lbs. Kapasitet | AF6FAV 285G-HDManuell, trekkkjedeRibbet stålStengt30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Løft, hell, transport123 041 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 285XMGR gaffeltruck, Super Duty, 3 trommelholder, 2500 lbs. Kapasitet