MORSE DRUM 285G gaffeltruck med 3 trommelholdere, 208L, 800 lbs. Kapasitet | AF6FAU

MORSE DRUM 285G gaffeltruck med 3 trommelholdere, 208L, 800 lbs. Kapasitet

På lager
Vare: AF6FAU Modell: 285G

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 826 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffeltruck-bærere
TrommeaksjonLøft, hell, transport
Trommel Dia.19 "til 22.5"
TrommelmaterialeRibbet stål
Trommelrotasjon360 grader
Trommelstørrelse30 gal. , 55 gal.
Trommel TypeStengt
Gaffellengde27 "
Gaffellommedybde26 1 / 2 "
Gaffel lommestørrelse25 "
Halv full kapasitet500 lbs.
Lastekapasitet800 lbs.
Antall trommer1
Antall trommer1
DriftstypeManuell, trekkkjede
annenGaffellomme minimum åpning 25 "
vippeTrekk kjetting
Tilt operasjonstypeTrekk kjetting
Bruk medValgfri 19" trommeladapter
Bredde over gafler38 "
Bredde mellom gafler25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 74.25
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)86.36
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Flytt tromler fra forhøyede lagringsplasser med denne løfteren
    • Vippes med en trekkjede for å hjelpe dine ansatte med å fullføre jobber med nøyaktighet
    • Bygget for å støtte ståltromler
    • Doseringsfunksjon for å tømme innholdet på trommelen sikkert
    • Nyt ekstra kontroll med denne løfterens allsidige gaffeltrommelommer
    • Tåler opptil 363 kg

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeTrommelmaterialeTrommel TypeTrommelstørrelseLastekapasitetTrommeaksjonAntall trommerPris
MORSE TROMMEL 285A gaffeltruck, 800 lbs. Laod kapasitet, opptil 55 gal. | AF6FAM 9WTR6 285AManuell, trekkkjedeFiber, Plast, StålStengtOpptil 55 gal.800 lbs.Løft, hell, transport116 600 NOK
MORSE TROMMEL 285A-BP Gaffeltruck, 208L, 12V DC-batteri, Power Tilt, 1500 lbs. Kapasitet | AF6FAN 285A-BPBatteri, kablet kontrollFiber, Plast, StålStengtOpptil 55 gal.1500 lbs.Løft, hell, transport166 972 NOK
MORSE TROMMEL 285A-GR Forklift Karrier, 208L, 30 eller 55 gal., 2000 lbs. Kapasitet | AF6FAP 8NF69 285A-GRManuell, trekkkjedeRibbet stålStengt30 gal. , 55 gal.2000 lbs.Løft, hell, transport137 921 NOK
MORSE TROMMEL 285A-HD Forklift Karrier, 55.8 cm -59.7 cm Diameter 208L Trommel, 1500 lbs. Kapasitet | AF6FAQ 285A-HDManuell, trekkkjedeFiber, Plast, StålStengtOpptil 55 gal.1500 lbs.Løft, hell, transport118 863 NOK
MORSE DRUM 285AM-HD Forklift Karrier, 208L, 1500 lbs. Kapasitet, gnistbestandig | AF6FAT 285 AM-HDManuell, trekkkjedeFiber, Plast, StålStengtOpptil 55 gal.1500 lbs.Løft, hell, transport1-
RFQ
MORSE DRUM 285G-HD Gaffeltruck med 3 trommelholdere, 208L, 1500 lbs. Kapasitet | AF6FAV 285G-HDManuell, trekkkjedeRibbet stålStengt30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Løft, hell, transport123 041 NOK
MORSE TROMMEL 285XBP Gaffeltruck, 208L, 12V DC Batteristrøm, Tilt, 2500 lbs. Kapasitet | AF6FAW 285XBPBatteri, kablet kontrollFiber, Plast, StålStengtOpptil 55 gal.2500 kgLøft, hell, transport188 066 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 285G gaffeltruck med 3 trommelholdere, 208L, 800 lbs. Kapasitet
20 826 NOK / enhet