Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MORSE DRUM 2523-P ryggstøttesett med belte, 29 x 12 tommers belte | AF6FBL

MORSE DRUM 2523-P ryggstøttesett med belte, 29 x 12 tommers belte

På lager
Vare: AF6FBL Modell: 2523-P
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
4 516 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett med belterygg
Beltematerialepolyester
Størrelse29 "x 12"
Bruk med287 og 288-serien

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8431390090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Morse 2523-P ryggpute med belte festes til en Morse 288 trommelfanger
    • Laget av 30.5 cm bomullsbasert stoffbelte; beskytter siden av en trommel mot å bli ødelagt i trommelhåndtering
    • Bruk én beltepute per griper

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 2523-P ryggstøttesett med belte, 29 x 12 tommers belte
4 516 NOK / enhet