Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MORSE CUTTING TOOLS 156 ZWEG083C34MAVPR Band Saw Blade, 3/4 Inch Blade Width, 15 Feet 6 Inch Size, 0.035 Inch Blade Thickness | CT3UUD 493V97

MORSE CUTTING TOOLS 15'6" ZWEG083C34MAVPR Band Saw Blade, 3/4 Inch Blade Width, 15 Feet 6 Inch Size, 0.035 Inch Blade Thickness

På lager
Vare: CT3UUD Modell: 15'6" ZWEG083C34MAVPRKryssreferanse: 493V97

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 192 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsagblad

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4873
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
MORSE KJÆREVERKTØY 10 10'10" ZWEG083C811SBåndsagblad828NOK
MORSE KJÆREVERKTØY 10 10'2" ZWEG083C34MAVPRBåndsagblad814NOK
MORSE KJÆREVERKTØY 8 8'10" ZWEG083C811SBåndsagblad793NOK
MORSE KJÆREVERKTØY 11 11'10" ZWEG083C34MAVPRBåndsagblad1 046 NOK
MORSE KJÆREVERKTØY 11 11'3" ZWEG083C811SBåndsagblad902NOK
MORSE KJÆREVERKTØY 11 11'6" ZWEG083C811SBåndsagblad902NOK
MORSE KJÆREVERKTØY 11 11'6" ZWEG083C34MAVPRBåndsagblad917NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE CUTTING TOOLS 15'6" ZWEG083C34MAVPR Band Saw Blade, 3/4 Inch Blade Width, 15 Feet 6 Inch Size, 0.035 Inch Blade Thickness
1 192 NOK / enhet