Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MOON AMERICAN 358-3063021 Hex Nipple Mnpt x Mnh 3 In x 3 In | AE7VEY 6ANY1

MOON AMERICAN 358-3063021 Sekskantnippel Mnpt x Mnh 3 In x 3 In

På lager
Vare: AE7VEY Modell: 358-3063021Kryssreferanse: 6ANY1

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
731NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannslange Hex Nipple Adapter
Grunnleggende tilkoblingstypeDobbelt hann
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT x NH Mann
Størrelse3 "x 3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0575
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7412200085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende tilkoblingstypeBody MaterialTilkoblingstypeStørrelsePris
MOON AMERICAN 358-1561521 Hex Nipple Mnst x Mnpt 1-1/2 In | AD7QMP 4FY11 358-1561521Dobbelt hannStøpt messingMNST x MNPT1-1/2" x 1-1/2"259NOK
MOON AMERICAN 358-2062521 Hex Nipple Mnst x Mnpt 2 1/2 In x 2 In | AD7QMQ 4FY12 358-2062521Dobbelt hannStøpt messingMNST x MNPT2 1/2 "x 2"586NOK
MOON AMERICAN 358-1061011 Hex Nipple Mnpt x Mnpsh 1 In x 1 In | AE7VEL 6ANX0 358-1061011Dobbelt hannMessingMNPT x NPSH Mann1 "x 1"155NOK
MOON AMERICAN 358-1061021 Hex Nipple Mnpt x Mnh 1 In x 1 In | AE7VEM 6ANX1 358-1061021Dobbelt hannMessingMNPT x NH Mann1 "x 1"139NOK
MOON AMERICAN 358-1061521 Hex Nipple Mnpt x Mnh 1 In x 1-1/2 In | AE7VEN 6ANX2 358-1061521Dobbelt hannMessingMNPT x NH Mann1 x 1 1/2 "218NOK
MOON AMERICAN 358-1561511 Hex Nipple Mnpt x Mnpsh 1-1/2 In | AE7VEP 6ANX3 358-1561511Dobbelt hannMessingMNPT x NPSH Mann1-1/2" x 1-1/2"268NOK
MOON AMERICAN 358-1562521 Hex Nipple Mnpt x Mnh 1-1/2 In x 2-1/2 In | AE7VEQ 6ANX4 358-1562521Dobbelt hannMessingMNPT x NH Mann1-1/2" x 2-1/2"483NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOON AMERICAN 358-3063021 Sekskantnippel Mnpt x Mnh 3 In x 3 In
731NOK / enhet