Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONSTER 450-302090B Jobber borkrone Karbid TiAlN belagt #4 | AH7PGF 36XJ96

MONSTER 450-302090B Jobber borkrone Karbid TiAlN belagt #4

På lager
Vare: AH7PGF Modell: 450-302090BKryssreferanse: 36XJ96
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
577NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.2090
DimensjonstypeMetalltråd
Borrstørrelse#4
FinishAlTiN
Fløytelengde1.75 "
KlasseC2 sub-mikron solid karbid
Liste nummer450
MaterialeFast karbid
Antall fløyter2
Total lengde3"
Pekevinkel118 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.0.207 "
Skaft TypeRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0261
Skipets høyde (cm)1.14
Skipets lengde (cm)1.14
Skipets bredde (cm)8.51
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fløyttype: Spiral
    • Kjølevæske gjennom: Nei

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
MONSTER 450-100156B Jobber Drill Bit TiAlN Coated 1/64 Inch | AH7NMV 36XE90 450-100156B0.0156Brøkdel tommer3 / 16 "1.25 "0.014 "417NOK
MONSTER 450-100312B Jobber Drill Bit TiAlN Coated 1/32 Inch | AH7NMY 36XE93 450-100312B0.0312Brøkdel tommer5 / 16 "1.25 "0.029 "345NOK
MONSTER 450-100469B Jobber Drill Bit TiAlN belagt 3/64 tommer | AH7NNB 36XE96 450-100469B0.0469Brøkdel tommer3 / 4 "1.5 "0.045 "314NOK
MONSTER 450-100625B Jobber Drill Bit TiAlN Coated 1/16 Inch | AH7NNE 36XE99 450-100625B0.0625Brøkdel tommer3 / 4 "1.5 "0.061 "296NOK
MONSTER 450-100781B Jobber Drill Bit TiAlN belagt 5/64 tommer | AH7NNH 36XF03 450-100781B0.0781Brøkdel tommer7 / 8 "1.75 "0.076 "270NOK
MONSTER 450-100938B Jobber Drill Bit TiAlN Coated 3/32 Inch | AH7NNL 36XF06 450-100938B0.0938Brøkdel tommer1"2"0.092 "278NOK
MONSTER 450-101094B Jobber Drill Bit TiAlN belagt 7/64 tommer | AH7NNP 36XF09 450-101094B0.1094Brøkdel tommer1.25 "2.25 "0.108 "316NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONSTER 450-302090B Jobber borkrone Karbid TiAlN belagt #4
577NOK / enhet