Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONROE PMP PH-0309 Innfelt sammenleggbart trekkhåndtak Stål | AD8MXY 4LAP3

MONROE PMP PH-0309 Innfelt sammenleggbart trekkhåndtak stål

På lager
Vare: AD8MXY Modell: PH-0309Kryssreferanse: 4LAP3
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
213NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt foldbart håndtak
FARGESvart
Utskjæringshøyde3-29 / 32 "
Utskjæringsbredde5-3 / 4 "
FinishMatte
Grep Dia.3 / 4 "
maskinvareIkke Inkludert
Last klassifisert (J / N)N
MaterialeStål
Montering Hole Center til Center3.75 "
MonteringstypeGjenget gjennom hullene
Drifts Temp.-40 grader til 150 grader F
Projeksjon21 / 32 "
Skruestørrelse#10
Vert. Monteringshull Ctr. til Ctr.5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode8302423065
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSkruestørrelseFARGEFinishGrep Dia.Last klassifisert (J / N)MaterialeMontering Hole Center til CenterProjeksjonPris
MONROE PMP PH-0303 Innfelt sammenleggbart trekkhåndtak Stål | AD8MXR 4LAN6 PH-03031/4SølvPolert sink1 / 4 "NStål3"3 / 8 "36NOK
MONROE PMP PH-0304 Innfelt sammenleggbart trekkhåndtak polert | AD8MXT 4LAN7 PH-0304#8Sølvpolert3 / 32 "Nei316 rustfritt stål3"3 / 8 "159NOK
MONROE PMP PH-0305 Innfelt sammenleggbart trekkhåndtak polert | AD8MXU 4LAN8 PH-0305#6Sølvpolert1 / 8 "Nei304 rustfritt stål1.5 "11 / 32 "69NOK
MONROE PMP PH-0306 Innfelt sammenleggbart trekkhåndtak polert | AD8MXV 4LAN9 PH-0306#8Sølvpolert3 / 16 "Nei304 rustfritt stål3"3 / 8 "80NOK
MONROE PMP PH-0307 Innfelt sammenleggbart trekkhåndtak Stål | AD8MXW 4LAP1 PH-0307#10SølvPolert sink3 / 4 "NeiStål3"19 / 64 "79NOK
MONROE PMP PH-0310 Innfelt sammenleggbart trekkhåndtak polert | AD8MXZ 4LAP4 PH-0310#8Sølvpolert15 / 64 "Nei304 rustfritt stål2.187 "5 / 16 "94NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONROE PMP PH-0309 Innfelt sammenleggbart trekkhåndtak stål
213NOK / enhet