Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONROE PMP CS24010636 Kontinuerlig hengsel 3 fots lengde 1-1/16 tommers bredde | AE4UWV 5MVX7

MONROE PMP CS24010636 Kontinuerlig hengsel 3 fot lengde 1-1/16 tomme bredde

På lager
Vare: AE4UWV Modell: CS24010636Kryssreferanse: 5MVX7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
9NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaverhengsel
FARGENaturlig
FinishMøllefinish
maskinvareIkke Inkludert
HolesUten
Hull per blad0
Sykehus TipsNei
Knokelengde1 / 2 "
Bladtykkelse0.04 "
Lengde3ft.
Materiale304 rustfritt stål
MonteringFull overflate
Pin Dia.3 / 32 "
Pinnemateriale304 rustfritt stål
PinnetypeAvtagbart
Bevegelsesområde270 Degrees
Bredde1 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.261
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8302106090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONROE PMP CS24010636 Kontinuerlig hengsel 3 fot lengde 1-1/16 tomme bredde
9NOK / enhet