Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONOPRIS 2126 Patch Cord Cat5e, 1 fot lengde, grønn | AE6DQB 5PZR6

MONOPRICE 2126 Patch Cord Cat5e, 1 fot lengde, grønn

På lager
Vare: AE6DQB Modell: 2126Kryssreferanse: 5PZR6
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
15NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLappledning
Oppstartstypestandard
Kategoritype5E
FARGEGrønn
Connector TypeRJ45 - 8P8C
Ledningslengde1ft.
Jakke materialePVC
Lengde0.3 M
Plug TypeRJ45
FormRund
skjermingnone
Temp. Område-40 grader til 167 grader F
Wire Gauge24AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8544421000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 2126 Monoprice cat5e patch-ledning er laget av 24AWG-trådet kobbertråd og samsvarer med UL-kode 444 og National Electrical Code TIA-568-C.2 brann- og sikkerhetsstandarder. Denne Monoprice Ethernet-kabelen har fast 1 fots lengde med 350MHZ båndbredde med et grønt deksel

Produktvarianter

ProduktModellOppstartstypeFARGELedningslengdeLengdePris
MONOPRICE 3379 Ethernet-kabel Cat5e Orange 5 fot | AA6JMQ 14A981 3379Startetoransje5ft.5ft.57NOK
MONOPRIS 4974 Patch Cord Cat5e .5ft Svart | AE6DPP 5PZP3 4974standardSvart0.5ft.0.15 M16NOK
MONOPRIS 4975 Patch Cord Cat5e .5ft Blå | AE6DPQ 5PZP4 4975standardBlå0.5ft.0.15 M18NOK
MONOPRICE 4976 Patch Cord Cat5e .5ft Grønn | AE6DPR 5PZP6 4976standardGrønn0.5ft.0.15 M-
RFQ
MONOPRIS 4978 Patch Cord Cat5e .5ft Orange | AE6DPT 5PZP7 4978standardoransje0.5ft.0.15 M15NOK
MONOPRIS 4980 Patch Cord Cat5e .5ft Lilla | AE6DPU 5PZP9 4980standardPurple0.5ft.0.15 M14NOK
MONOPRIS 4981 Patch Cord Cat5e .5ft Rød | AE6DPV 5PZR0 4981standardRød0.5ft.0.15 M-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONOPRICE 2126 Patch Cord Cat5e, 1 fot lengde, grønn
15NOK / enhet