Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONARCH PBL-sett Phaser Battery Led Strobe Kit 0-500000 | AC6VDW 36J798

MONARCH PBL Kit Phaser Battery Led Strobe Kit 0-500000

På lager
Vare: AC6VDW Modell: PBL KitKryssref: 36J798

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 106 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPhaser batteri LED strobesett
Nøyaktighet0.002%
batteri~~POS=TRUNC8-10 Timer
ViseLCD Alfanumerisk
Blinker per minutt30-500,000
Kraftbehovet115/230 50/60 Hz
Oppladningstid2-3 timer eller kontinuerlig bruk
oppløsning0.01 fpm
RPM-rekkevidde0-500,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode9029206000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Automatisk trinnhastighet (brukerjusterbar)
    • Auto trinnstørrelse (justerbar av brukeren)
    • Eksterne ut / utløsere (Ja)
    • Blitsvarighet (justeres til 14 grader / 3000 bruk.)
    • Blitsutgang (Joule) (3000 Lux)
    • Faseskift (0.1 til 359.9 grader)

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
MONARCH PBL Phaser batteri Led Strobe Rpm 0-500000 | AC6VDV 36J797 PBLPhaser batteri LED strobe13 479 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONARCH PBL Kit Phaser Battery Led Strobe Kit 0-500000
15 106 NOK / enhet