Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONARCH 6231-110 Deluxe Batteri Led Strobe Rpm 0-500000 | AC6VDT 36J795

MONARCH 6231-110 Deluxe Batteri LED Strobe Rpm 0-500000

På lager
Vare: AC6VDT Modell: 6231-110Kryssref: 36J795
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
12 180 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeluxe batteri LED strobe
Nøyaktighet0.002%
batteri~~POS=TRUNC8-10 Timer
ViseLCD Alfanumerisk
Blinker per minutt30-500,000
Kraftbehovet115/230 50/60 Hz
Oppladningstid4-5 Timer
oppløsning0.01 fpm
RPM-rekkevidde0-500,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode9029206000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Automatisk trinnhastighet (brukerjusterbar)
    • Auto trinnstørrelse (justerbar av brukeren)
    • Eksterne ut / utløsere (Ja)
    • Blitsvarighet (justeres til 14 grader / 3000 bruk.)
    • Blitsutgang (Joule) (3000 Lux)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONARCH 6231-110 Deluxe Batteri LED Strobe Rpm 0-500000
12 180 NOK / enhet