Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MOEN 8349EP15 Håndholdt dusjhode Krom | AA6UVH 15A829

MOEN 8349EP15 Håndholdt dusjhode krom

På lager
Vare: AA6UVH Modell: 8349EP15Kryssreferanse: 15A829

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
845NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDusj
Farge / finishChrome
Tilkobling1 / 2 "
Dybde9-1 / 2 "
Ansiktsdiameter3 5 / 16 "
Strømningshastighet1.5 gpm
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseWaterSense godkjent
Håndtak FinishChrome
Høyde3"
MaterialePlast
Maks. Strømme1.5 gpm
typenHåndholdt
VentildesignIPS
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode7419995050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingAnsiktsdiameterStrømningshastighetMaks. StrømmetypenPris
MOEN 3233EP Dusjhode 4 Tommer Diameter 3-funksjon 1.75 Gpm | AD8WXV 4NEF1 3233EP1/2 "IPS4"1.75 gpm1.75 gpm3-funksjon1 295 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOEN 8349EP15 Håndholdt dusjhode krom
845NOK / enhet