MKT FASTENING P3275SP Betong/murskrue, klasse C, stålanker, 3/16 tommers ankerdiameter. | CG8YBL 44ZT83

MKT FASTENING P3275SP Betong/murskrue, klasse C, stålanker, 3/16 tommers ankerdiameter.

Vare: CG8YBL Modell: P3275SPKryssreferanse: 44ZT83
104NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMurskrue
Anker Dia.3 / 16 "
Ankerlengde2 3 / 4 "
AnkermaterialeStål
Borrstørrelse5 / 32 i
Kantavstand2 1/4 tommer
Festemaskin FinishBlå Ruspert
FinishBlå Ruspert
KlasseKarakter C
Head StyleFlat Phillips
MaterialeStål
Min. Innbygging1"
SkruetypeBetongskrue
Seismisk godkjentNei
Ultimate Shear (Lb.)1,170 kg
Ultimate Tension (lbs.)875 kg

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Materialhåndtering, reoler, hyller

Produktvarianter

ProduktModellAnker Dia.AnkerlengdeHead StyleUltimate Shear (Lb.)Ultimate Tension (lbs.)Pris
MKT FASTENING H3125SP Betong/murskrue, klasse C, stålanker, 3/16 tommers ankerdia. | CG8YAR 44ZT85 H3125SP3 / 16 "1 1 / 4 "Hex vaskemaskin1,170 kg875 kg101NOK
MKT FASTENING H3175SP Betong/murskrue, klasse C, stålanker, 3/16 tommers ankerdia. | CG8YAT 44ZT89 H3175SP3 / 16 "1 3 / 4 "Hex vaskemaskin1,170 kg875 kg105NOK
MKT FASTENING H3225SP Betong/murskrue, klasse C, stålanker, 3/16 tommers ankerdia. | CG8YAU 44ZT76 H3225SP3 / 16 "2 1 / 4 "Hex vaskemaskin1,170 kg875 kg106NOK
MKT FASTENING H3275SP Betong/murskrue, klasse C, stålanker, 3/16 tommers ankerdia. | CG8YAV 44ZT61 H3275SP3 / 16 "2 3 / 4 "Hex vaskemaskin1,170 kg875 kg126NOK
MKT FASTENING H3325SP Betong/murskrue, klasse C, stålanker, 3/16 tommers ankerdia. | CG8YAW 44ZT33 H3325SP3 / 16 "3 1 / 4 "Hex vaskemaskin1,170 kg875 kg105NOK
MKT FASTENING H3375SP Betong/murskrue, klasse C, stålanker, 3/16 tommers ankerdia. | CG8YAX 44ZT48 H3375SP3 / 16 "3 3 / 4 "Hex vaskemaskin1,170 kg875 kg100NOK
MKT FASTENING H3400SP Betong/murskrue, klasse C, stålanker, 3/16 tommers ankerdia. | CG8YAY 44ZT80 H3400SP3 / 16 "4"Hex vaskemaskin1,170 kg875 kg120NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING P3275SP Betong/murskrue, klasse C, stålanker, 3/16 tommers ankerdiameter.
104NOK / enhet