Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING M16305301 Wedge Anchor, Steel, M12 Thread Size, 112mm Anchor Length, 20Pk | AD8HQH 4KJG7

MKT FASTENING M16305301 Kileanker, stål, M12 gjengestørrelse, 112 mm ankerlengde, 20pk

På lager
Vare: AD8HQH Modell: M16305301Kryssreferanse: 4KJG7

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
3 108 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileankerstuds
Anker Dia.18mm
Ankerlengde112mm
Innbygging i betong80mm
MaterialeGrad 5 stål
Maks. Arbeidstykkelse0mm
Min. Innbygging80mm
TrådstørrelseM12 x 1.75
typenMetrisk høy belastning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.717
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7316000000
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING M16305301 Kileanker, stål, M12 gjengestørrelse, 112 mm ankerlengde, 20pk
3 108 NOK /pakke