Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 4RRF8 Kamlås Nøklet svart plast | AD9GKP

BATTALION 4RRF8 Kamlås Nøklet svart plast

På lager
Vare: AD9GKP Modell: 4RRF8
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
142NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKamlås
Dybde1.125 "
FinishSvart plast
Grip9/16", 1-1/32", 1-1/2"
Høyde1 3 / 32 "
SperretypeInnfelt Hex
LåsingstypeTastet
MaterialeGlassfylt nylon / stål
Monteringshull Dia.7 / 8 "
Tykkelse på ytre panel1/32 "til 1/4"
Panelåpningslengde13 / 16 "
Panelåpningsbredde13 / 16 "
Bredde2 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302496085
OpprinnelseslandTR

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeFinishGripHøydeLåsingstypeMaterialeMonteringshull Dia.Pris
BATTALION 1XMU4 kamlås Ikke-låsende svart pulverlakkert | AB4FLZ 1XMU42 7 / 32 "1-3 / 32 "Svart pulverlakkert35/64", 45/64", 1-7/64"1.875 "Ikke-låstStøpt sink-653NOK
BATTALION 1XNZ1 Kamlås Nøklet krom T-håndtak | AB4FTG 1XNZ14 3 / 32 "1-5 / 16 "Chrome2-7 / 32 "2 45 / 64 "Tastetsink7 / 8 "675NOK
BATTALION 1XNZ2 Kamlås Ikke-låsende Chrome T-håndtak | AB4FTH 1XNZ24 3 / 32 "1-5 / 16 "Chrome2-7 / 32 "2 45 / 64 "Ikke-låstsink7 / 8 "639NOK
BATTALION 1XNZ3 Kamlås Ikke-låsende svart pulverlakkert | AB4FTJ 1XNZ34 3 / 32 "1-5 / 16 "Svart pulverlakkert2-7 / 32 "2 45 / 64 "Ikke-låstsink7 / 8 "491NOK
BATTALION 1XNZ4 Cam Lench Keyed Black Pulverlakkert | AB4FTK 1XNZ44 3 / 32 "1-5 / 16 "Svart pulverlakkert2-7 / 32 "2 45 / 64 "Tastetsink7 / 8 "377NOK
BATTALION 1XNZ5 Cam Locking Latch, Keyed, 4-7/64 "H x 5" W, L-Handle, Chrome | AB4FTL 1XNZ55"1-5 / 16 "Chrome2-7 / 32 "4 7 / 64 "Tastetsink7 / 8 "612NOK
BATTALION 1XNZ6 kamlås, ikke-låsende krom L-håndtak | AB4FTM 1XNZ65"1-5 / 16 "Chrome2-7 / 32 "4 7 / 64 "Ikke-låstsink7 / 8 "476NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 4RRF8 Kamlås Nøklet svart plast
142NOK / enhet