Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 2858812 Wedge Anchor, Galvanised Steel, 5/8 X 8-1/2 Inch Anchor Size, 5Pk | AB6KPT 21U994

MKT FASTENING 2858812 Kileanker, galvanisert stål, 5/8 X 8-1/2 tommers ankerstørrelse, 5pk

På lager
Vare: AB6KPT Modell: 2858812Kryssreferanse: 21U994
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
678NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde8.5 "
Innbygging i betong5.625 "
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse2.375 "
Min. Innbygging2.75 "
tråd Lengde4"
Trådstørrelse5 / 8-11
typenGalvanisert stål
Ultimate Pullout (lb.)9294
Ultimate Shear (Lb.)9659
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)9659
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)9659
Ultimate Tension (lbs.)9294
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)6957
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)9294

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode7316000000
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2858812 Kileanker, galvanisert stål, 5/8 X 8-1/2 tommers ankerstørrelse, 5pk
678NOK /pakke