Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 2858412 Kileanker, galvanisert stål, 5/8 X 4-1/2 tommers ankerstørrelse, 5Pk | AB6KPN 21U990

MKT FASTENING 2858412 Kileanker, galvanisert stål, 5/8 X 4-1/2 tommers ankerstørrelse, 5pk

På lager
Vare: AB6KPN Modell: 2858412Kryssreferanse: 21U990

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

368NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde4.5 "
Innbygging i betong2.75 "
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse1.75 "
Min. Innbygging2.75 "
tråd Lengde2.625 "
Trådstørrelse5 / 8-11
typenGalvanisert stål
Ultimate Pullout (lb.)5556
Ultimate Shear (Lb.)9659
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)9659
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)9659
Ultimate Tension (lbs.)5556
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)5486
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5556

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2858412 Kileanker, galvanisert stål, 5/8 X 4-1/2 tommers ankerstørrelse, 5pk
368NOK /pakke