Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 2738334 Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 3/8 X 3-3/4 Inch Anchor Size, 20Pk | AB6KMU 21U949

MKT FASTENING 2738334 Kileanker, 303/304 rustfritt stål, 3/8 X 3-3/4 tommers ankerstørrelse, 20pk

På lager
Vare: AB6KMU Modell: 2738334Kryssreferanse: 21U949
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
1 223 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde3.75 "
Innbygging i betong3.375 "
FinishPlain
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse2.125 "
Min. Innbygging1.625 "
tråd Lengde2.625 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typen303 / 304 rustfritt stål
Ultimate Pullout (lb.)3556
Ultimate Shear (Lb.)3151
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)3151
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)3151
Ultimate Tension (lbs.)3556
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)3556
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5203

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2738334 Kileanker, 303/304 rustfritt stål, 3/8 X 3-3/4 tommers ankerstørrelse, 20pk
1 223 NOK /pakke