Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 273410S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 3/4 X 10 Inch Anchor Size, 4Pk | AB6KMB 21U933

MKT FASTENING 273410S Kileanker, 316 rustfritt stål, 3/4 X 10 tommers ankerstørrelse, 4Pk

På lager
Vare: AB6KMB Modell: 273410SKryssreferanse: 21U933
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
3 487 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde10 "
Innbygging i betong6.75 "
FinishPlain
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse3.25 "
Min. Innbygging3.375 "
tråd Lengde2"
Trådstørrelse3 / 4-10
typen316 rustfritt stål
Ultimate Pullout (lb.)16201
Ultimate Shear (Lb.)15126
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)15126
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)15126
Ultimate Tension (lbs.)16201
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)13278
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)16201

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4525
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 273410S Kileanker, 316 rustfritt stål, 3/4 X 10 tommers ankerstørrelse, 4Pk
3 487 NOK /pakke