Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 271431S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 1/4 X 3-1/4 Inch Anchor Size, 20Pk | AB6KLE 21U913

MKT FASTENING 271431S Kileanker, 316 rustfritt stål, 1/4 X 3-1/4 tommers ankerstørrelse, 20pk

På lager
Vare: AB6KLE Modell: 271431SKryssreferanse: 21U913

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
822NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde3.25 "
Innbygging i betong2.25 "
FinishPlain
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse1"
Min. Innbygging1.125 "
tråd Lengde2.25 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typen316 rustfritt stål
Ultimate Pullout (lb.)2711
Ultimate Shear (Lb.)1472
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)1472
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1472
Ultimate Tension (lbs.)2711
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)2573
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)2711

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 271431S Kileanker, 316 rustfritt stål, 1/4 X 3-1/4 tommers ankerstørrelse, 20pk
822NOK /pakke