Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 2712334 Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 1/2 X 3-3/4 Inch Anchor Size, 10Pk | AB6KMX 21U952

MKT FASTENING 2712334 Kileanker, 303/304 rustfritt stål, 1/2 X 3-3/4 tommers ankerstørrelse, 10pk

På lager
Vare: AB6KMX Modell: 2712334Kryssreferanse: 21U952
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
957NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde3.75 "
Innbygging i betong2.25 "
FinishPlain
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse1.5 "
Min. Innbygging2.25 "
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse1 / 2-13
typen303 / 304 rustfritt stål
Ultimate Pullout (lb.)5068
Ultimate Shear (Lb.)6828
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Tension (lbs.)5068
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)4120
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5068

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2712334 Kileanker, 303/304 rustfritt stål, 1/2 X 3-3/4 tommers ankerstørrelse, 10pk
957NOK /pakke