Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 265840I Drop-In Anchor, 5/8-11 Thread Size, 4 Inch Length | AF7HKC 21DC02

MKT FASTENING 265840I Drop-In Anchor, 5/8-11 Thread Size, 4 Inch Length

På lager
Vare: AF7HKC Modell: 265840IKryssref: 21DC02

Få tak i det Mai 20, mandag
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
325NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.7 / 8 "
FinishSink belagt
Lengde4"
MaterialeStål
Trådstørrelse5 / 8-11
typenKileanker
Ultimate Tension (lbs.)16503
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)16503

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7316000000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 265840I Drop-In Anchor, 5/8-11 Thread Size, 4 Inch Length
325NOK / enhet