Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 2638214 Kileanker, sinkbelagt, 3/8 tommers ankerdia., 2-1/4 tommers ankerlengde, 20pk | AB6KJU 21U879

MKT FASTENING 2638214 Kileanker, sinkbelagt, 3/8 tomme ankerdia., 2-1/4 tommers ankerlengde, 20pk

På lager
Vare: AB6KJU Modell: 2638214Kryssreferanse: 21U879
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
319NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde2.25 "
Innbygging i betong1.625 "
FinishSink belagt
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse5 / 8 "
Min. Innbygging1.625 "
tråd Lengde1.187 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenSink belagt
Ultimate Pullout (lb.)2289
Ultimate Shear (Lb.)3151
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)3151
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)3151
Ultimate Tension (lbs.)2289
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)2289
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)2367

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2638214 Kileanker, sinkbelagt, 3/8 tomme ankerdia., 2-1/4 tommers ankerlengde, 20pk
319NOK /pakke