Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 261231I Drop-In Anchor, 1/2-13 Thread Size, 3-1/2 Inch Length | AF7HKB 21DC01

MKT FASTENING 261231I drop-in anker, 1/2-13 trådstørrelse, 3-1/2 tomme lengde

På lager
Vare: AF7HKB Modell: 261231IKryssref: 21DC01
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
132NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.5 / 8 "
FinishSink belagt
Lengde3-1 / 4 "
MaterialeStål
Trådstørrelse1 / 2-13
typenKileanker
Ultimate Tension (lbs.)9719
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)9719

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7316000000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 261231I drop-in anker, 1/2-13 trådstørrelse, 3-1/2 tomme lengde
132NOK / enhet