MKT FASTENING 2558812 Kileanker, Grade 5, 5/8 tommers ankerdia., 8-1/2 tommers ankerlengde, 25pk | AD8HKM 4KHV3

MKT FASTENING 2558812 Kileanker, klasse 5, 5/8 tommers ankerdia., 8-1/2 tommers ankerlengde, 25pk

På lager
Vare: AD8HKM Modell: 2558812Kryssreferanse: 4KHV3

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 951 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde8.5 "
Innbygging i betong2.75 "
FinishGul dikromat
MaterialeGult dikromatstål
Maks. Arbeidstykkelse5.125 "
Min. Innbygging2.75 "
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse5 / 8-11
Ultimate Pullout (lb.)5556
Ultimate Shear (Lb.)9659
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)9659
Ultimate Tension (lbs.)5556
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5556

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.54
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2558812 Kileanker, klasse 5, 5/8 tommers ankerdia., 8-1/2 tommers ankerlengde, 25pk
2 951 NOK /pakke