MKT FASTENING 2512414 Kileanker, Grade 5, 1/2 tommers ankerdia., 4-1/4 tommers ankerlengde, 50pk | AD8HKD 4KHU4

MKT FASTENING 2512414 Kileanker, klasse 5, 1/2 tommers ankerdia., 4-1/4 tommers ankerlengde, 50pk

På lager
Vare: AD8HKD Modell: 2512414Kryssreferanse: 4KHU4

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 247 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde4.25 "
Innbygging i betong2.25 "
FinishGul dikromat
MaterialeGult dikromatstål
Maks. Arbeidstykkelse1.5 "
Min. Innbygging2.25 "
tråd Lengde3"
Trådstørrelse1 / 2-13
Ultimate Pullout (lb.)5068
Ultimate Shear (Lb.)6828
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Tension (lbs.)5068
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5068

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.535
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2512414 Kileanker, klasse 5, 1/2 tommers ankerdia., 4-1/4 tommers ankerlengde, 50pk
2 247 NOK /pakke