Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 1773000 Hylseanker, 3/8 tommers ankerdia., 4 tommers ankerlengde, 25pk | AF9PTA 30PK57

MKT FASTENING 1773000 Hylseanker, 3/8 tomme ankerdia., 4 tommers ankerlengde, 25pk

På lager
Vare: AF9PTA Modell: 1773000Kryssreferanse: 30PK57
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
679NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmetanker
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde4"
Head StyleFlatt hode
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse2.75 "
Min. Innbygging1.25 "
Trådstørrelse5 / 16-18
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)2020
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)2960

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7316000000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 1773000 Hylseanker, 3/8 tomme ankerdia., 4 tommers ankerlengde, 25pk
679NOK /pakke