Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 1718000 Hylseanker, 5/8 tommers ankerdia., 2-1/4 tommers ankerlengde, 5pk | AF9PRN 30PK46

MKT FASTENING 1718000 Hylseanker, 5/8 tomme ankerdia., 2-1/4 tomme ankerlengde, 5pk

På lager
Vare: AF9PRN Modell: 1718000Kryssreferanse: 30PK46

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
234NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmetanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde2.25 "
Head Stylehex Nut
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse1 / 4 "
Min. Innbygging2"
Trådstørrelse1 / 2-13
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)7880
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5970

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7316000000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 1718000 Hylseanker, 5/8 tomme ankerdia., 2-1/4 tomme ankerlengde, 5pk
234NOK /pakke