Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 1314SS6 Drop-In Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., 5Pk | AF9PQQ 30PK25

MKT FASTENING 1314SS6 drop-in anker, 3/8 tommers ankerdia., 5pk

På lager
Vare: AF9PQQ Modell: 1314SS6Kryssreferanse: 30PK25
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
323NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Anker Dia.3 / 8 "
Bolt Dia.1 / 4 "
Borrstørrelse3 / 8 "
Kjøreverktøy4XMF2
FinishPlain
Lengde1"
Materiale316 rustfritt stål
Min. Hulldybde1"
Tråddybde3 / 8 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenIkke-flens
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)1321
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1321
Ultimate Tension (lbs.)2050
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)2077
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)2104

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7316000000

Produktdetaljer:

    • Installasjon blir (inntil verktøyskuldrene er satt på ankerleppen)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 1314SS6 drop-in anker, 3/8 tommers ankerdia., 5pk
323NOK /pakke