Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 2972AB Skiveindikator - Flat rygg, 0 til 1 mm rekkevidde, balansert avlesning, 50-0-50 skiveavlesning, Agd 2 | CT3RGE 54GE70

MITUTOYO 2972AB Urtallsindikator – flat bakover, 0 til 1 mm rekkevidde, balansert avlesning, 50-0-50 uravlesning, Agd 2

På lager
Vare: CT3RGE Modell: 2972ABKryssreferanse: 54GE70

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 112 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
MITUTOYO 543-352B Bakbelyst digital indikator, 0-0.5 tommers rekkevidde, IP42, ±0.00012 tommers nøyaktighet | CT3RFY 506J33 543-352B9 281 NOK
MITUTOYO 1925AB-10 skiveindikator - flat rygg, 0 tommer til 0.025 tommer rekkevidde, balansert avlesning | CT3RFZ 54GE62 1925AB-102 619 NOK
MITUTOYO 2803AB-10 skiveindikator - flat rygg, 0 tommer til 0.025 tommer rekkevidde, balansert avlesning | CT3RGA 54GE64 2803AB-102 205 NOK
MITUTOYO 2805AB-10 skiveindikator - flat rygg, 0 tommer til 0.05 tommer rekkevidde, balansert avlesning | CT3RGB 54GE66 2805AB-102 248 NOK
MITUTOYO 1507AB Skiveindikator - flat rygg, 0 tommer til 0.125 tommer rekkevidde, balansert avlesning | CT3RGC 54GE56 1507AB1 378 NOK
MITUTOYO 2901AB-10 skiveindikator - flat rygg, 0 til 0.16 mm rekkevidde, balansert avlesning, 80-0-80 avlesning | CT3RGD 54GE67 2901AB-102 485 NOK
MITUTOYO 543-311B Digimatic Indicator, 0 tommer til 0.5 tommer rekkevidde, Ip42, ±0.0001 in/±0.003 mm nøyaktighet | CT3RGF 39X525 543-311B7 425 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 2972AB Urtallsindikator – flat bakover, 0 til 1 mm rekkevidde, balansert avlesning, 50-0-50 uravlesning, Agd 2
1 112 NOK / enhet