Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 129-132 Dybdemikrometer 0 til 6 tommer | AE3CDU 5C724

MITUTOYO 129-132 dybdemikrometer 0 til 6 tommer

På lager
Vare: AE3CDU Modell: 129-132Kryssreferanse: 5C724
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
3 389 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDybdemikrometer
AmboltFlate
Ambolt materialeHerdet stål
Base lengde4"
BasestilFull
Låsemuttertypestang
Antall målere1
Antall målestenger6
Område0 til 6 "
oppløsning0.0001 "/ 0.001 mm
Rod Dia.0.157 "
StangtypeUtskiftbare
SPC-utgangNei
SpindelFlate
SpindelmaterialeHerdet stål
FingerbølRatchet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode9017304000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Roterende spindel (Ja / Nei) (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeOmrådeoppløsningPris
MITUTOYO 129-131 Dybdemikrometer 0-4 tommer 4 tommers base 4 stenger | AD6XPD 4CGH3 129-1314"0 til 4 "0.001 "/ 0.01 mm3 410 NOK
MITUTOYO 129-150 Dybde Mikrometer 0-12 4 tommers base 12 stenger | AD6XPE 4CGH4 129-1504"0 til 12 "0.001 "/ 0.01 mm5 825 NOK
MITUTOYO 129-127 Dybdemikrometer 0 til 4 tommer | AE3CDR 5C722 129-1272.5 "0 til 4 "0.0005 "/ 0.01 mm2 640 NOK
MITUTOYO 129-128 Dybdemikrometer 0 til 6 tommer | AE3CDT 5C723 129-1282.5 "0 til 6 "0.0001 "/ 0.001 mm3 691 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 129-132 dybdemikrometer 0 til 6 tommer
3 389 NOK / enhet