MINTIE TECHNOLOGIES MTIECU3-E Replacement Containment Konvolutt | AF9RCU 30RV31

MINTIE TECHNOLOGIES MTIECU3-E erstatningskonvolutt

På lager
Vare: AF9RCU Modell: MTIECU3-EKryssreferanse: 30RV31

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 645 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskifting inneslutningskonvolutt
Kollapset høyde66 "
Sammenslått lengde14 "
Sammenslått bredde14 "
Dørhøyde(2) 83-1 / 2 ", (2) 75"
Dørbredde(2) 48 ", (2) 22"
KonvoluttmaterialeBrannhemmende plast
Utvidet bredde34 "
GulvDobbelt forsterket polypropylen
RammematerialePulverlakkert stål
Høyde10 '6 "
Negativ luftport Dia.12-1 / 2 "
Ikke InkludertMfr. nr. MTIECU3-FRC
Antall dører4
Antall Windows2
HjulmaterialeIkke-skadende polyuretan
Vinduhøyde36.5 "
VindusmaterialeKlar plast
Vindusbredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)175.26
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode7308909590

Produktdetaljer:

    • Vakuum Port Dia. (3-1 / 2 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES MTIECU3-E erstatningskonvolutt
25 645 NOK / enhet