Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-77-1003 Testledninger 39 tommers lengde svart / rød 1000vac | AE9FYY 6JHZ0

MILWAUKEE 49-77-1003 Testledninger 39 tommer Lengde Svart/rød 1000vac

På lager
Vare: AE9FYY Modell: 49-77-1003Kryssref: 6JHZ0

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
389NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTestleder
FARGERød / Svart
Lengde39 "
Maks. Forsterker10
Maks. Spenning1000 VAC
Plug and Connector BeskrivelseInnhyllet rett vinkel
SikkerhetsvurderingKAT IV 600V, KAT III 1000V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8544429000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdepk. Antall.Pris
MILWAUKEE 49-77-1001 testledninger, 55" lengde, 1000VAC, svart/rød | AE9FYM 6JHW4 49-77-100155 "2364NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-77-1003 Testledninger 39 tommer Lengde Svart/rød 1000vac
389NOK /pakke