Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-66-6746 Holdering, gummi | CT3NKE 61DN86

MILWAUKEE 49-66-6746 Festering, gummi

På lager
Vare: CT3NKE Modell: 49-66-6746Kryssreferanse: 61DN86

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

93NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
MILWAUKEE 49-66-6745 Holdering, gummi | CT3NKC 61DN85 49-66-674593NOK
MILWAUKEE 49-66-6744 Holdering, gummi | CT3NKD 61DN84 49-66-674496NOK
MILWAUKEE 49-66-6743 Holdering, gummi | CT3NKF 61DN83 49-66-674393NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-66-6746 Festering, gummi
93NOK / enhet