Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-24-0146, 48-11-2420 Arbeidslys og batteri, M12, batteri inkludert, 100 lm Max, 1 moduser | CT3GZG 385JM2

MILWAUKEE 49-24-0146, 48-11-2420 Arbeidslys og batteri, M12, batteri inkludert, 100 lm Max, 1 modus

På lager
Vare: CT3GZG Model: 49-24-0146, 48-11-2420Kryssref: 385JM2
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
1 694 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteri

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.783
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
MILWAUKEE 2353-20, 48-11-2420 Trådløs lommelykt, M12, batteri inkludert, 750 Lm | CT3GYL 356XL9 2353-20, 48-11-2420Lommelykt2 249 NOK
MILWAUKEE 2354-20, 48-11-1850 Trådløs lommelykt, M18, batteri inkludert, 1, 250 Lm | CT3GYM 165FZ8 2354-20, 48-11-1850Lommelykt4 274 NOK
MILWAUKEE 2354-20, 48-11-1820 Trådløs lommelykt, M18, batteri inkludert, 1, 250 Lm | CT3GYN 326UT3 2354-20, 48-11-1820Lommelykt3 260 NOK
MILWAUKEE 2351-20, 48-11-2420 Stick Light og batteri, M12, batteri inkludert, 220 lm Max, 1 moduser, henge krok | CT3GZC 385JM1 2351-20, 48-11-2420Batteri1 888 NOK
MILWAUKEE 2735-20, 48-11-1820 Arbeidslys og batteri, M18, batteri inkludert, 100 lm Max, 1 moduser, håndholdt, 2.0 Ah | CT3GZH 385JM5 2735-20, 48-11-1820Batteri2 467 NOK
MILWAUKEE 2367-20, 48-11-2420 Flomlys og batteri, M12, batteri inkludert, 700 lm Max, 2 moduser, nøkkelhull/magnetisk | CT3KBZ 385JM6 2367-20, 48-11-2420Batteri2 163 NOK
MILWAUKEE 2353-20, 48-11-2440 Flomlys og batteri, M12, batteri inkludert, 750 lm Max, 3 moduser, håndholdt, 4Ah | CT3KCA 385JM4 2353-20, 48-11-2440Batteri2 558 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-24-0146, 48-11-2420 Arbeidslys og batteri, M12, batteri inkludert, 100 lm Max, 1 modus
1 694 NOK / enhet