Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-24-0146 Oppladbart arbeidslys Rød Led 160 Lm | AC3ARR 2PYZ7

MILWAUKEE 49-24-0146 Oppladbar arbeidslykt Rød Led 160 Lm

På lager
Vare: AC3ARR Modell: 49-24-0146Kryssreferanse: 2PYZ7
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
556NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppladbart arbeidslys
Batterier inkludertNei
Batteriets forbrenningstid2 hr.
batteri~~POS=TRUNC12V
BatteritypeLithium-Ion
KroppsfargeRød
Body MaterialPlast
FokusFikset
Impact ResistanceIkke spesifisert
LampetypeLED
Lengde7"
Lens Materialpolykarbonat
light Output160 lm
Lysutgangsmodienslig
Lumen160
Antall batterier1
SikkerhetsvurderingIkke spesifisert
Spenning12.0
VannpenetrasjonsvurderingIkke spesifisert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.333
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8513102000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLumenBatteriets forbrenningstidbatteri~~POS=TRUNCAntall batterierSpesielle funksjonerVerktøylengdeSpenningVannpenetrasjonsvurderingPris
MILWAUKEE 2735-20 Oppladbart arbeidslys Rød Led 160 Lm | AD9CXL 4PKW2 2735-2016012 hr.18V1--18.0Ikke spesifisert776NOK
MILWAUKEE 2122-20 48-11-1850 Arbeidslys, trådløs, 18V, LED, 2500 lumen | CE9BNY 349AJ9 2122-20 48-11-18502500--1Lavprofildesign, fjærbelastet klemme, uavhengig design med dobbel roterende hode, 3-moduser, passer til alle verktøyskuffer, hengende krok, lyseffekt-punkt/flom/flekk-flom8-1 / 2 "18IP5615 872 NOK
MILWAUKEE 2125-20 48-11-2420 Arbeidslys, trådløs, 12V, LED, 1350 lumen | CE9BNZ 349AJ8 2125-20 48-11-24201350--1High Definition Output47-33 / 64 "12Ikke rangert4 635 NOK
MILWAUKEE 2119-22 Trådløs arbeidslys, LED, 350 lumen | CF2LPK 55HA83 2119-22350--2Passer til enhver Universal Hot Stick, 40 fot støtsikker7-13 / 32 "4IP673 051 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-24-0146 Oppladbar arbeidslykt Rød Led 160 Lm
556NOK / enhet