Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-22-1550 Borechucksett med nøkkel 3/16 til 3/4 tommer | AC4AJA 2Y794

MILWAUKEE 49-22-1550 borechucksett med nøkkel 3/16 til 3/4 tommer

På lager
Vare: AC4AJA Modell: 49-22-1550Kryssref: 2Y794
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
3 134 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill Chuck Kit
Bearing TypeKulelager
Kapasitet Maks.0.75 "
Kapasitet Min.0.1875 "
Chuck TypeTastet
AnleggStål
MaterialeStål
Monteringsstørrelse3MT
Monteringstype#6
Nominell kapasitet3 / 4 "
typenHeavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6875
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8466100130
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBearing TypeKapasitet Maks.AnleggSakMonteringsstørrelseMonteringstypetypenPris
MILWAUKEE 49-22-1560 Borechuck med nøkkel med skaft | AF4MCP 9AT65 49-22-1560Vanlig peiling1 / 4 "MetalBor Chuck1 / 4 "1/4 "Hex ShankMedium Duty584NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-22-1550 borechucksett med nøkkel 3/16 til 3/4 tommer
3 134 NOK / enhet