Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-22-1560 Borechuck med nøkkel med skaft | AF4MCP 9AT65

MILWAUKEE 49-22-1560 Borechuck med nøkkel med skaft

På lager
Vare: AF4MCP Modell: 49-22-1560Kryssreferanse: 9AT65
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
584NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBor Chuck
Bearing TypeVanlig peiling
Kapasitet Maks.1 / 4 "
Kapasitet Min.1 / 16 "
Chuck diameter2"
Chuck TypeTastet
Lukket lengde3.75 "
AnleggMetal
Nøkkelnummer48-66-3350
MaterialeStål
Monteringsstørrelse1 / 4 "
Monteringstype1/4 "Hex Shank
Nominell kapasitet1 / 4 "
Åpen lengde4"
typenMedium Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8466100130
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBearing TypeKapasitet Maks.AnleggSakMonteringsstørrelseMonteringstypetypenPris
MILWAUKEE 49-22-1550 Borechucksett med nøkkel 3/16 til 3/4 tommer | AC4AJA 2Y794 49-22-1550Kulelager0.75 "StålDrill Chuck Kit3MT#6Heavy Duty3 134 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-22-1560 Borechuck med nøkkel med skaft
584NOK / enhet