MILWAUKEE 49-16-2695 Knockout Sett 9 10 Gauge Stål | AG2AJF 31AD94

MILWAUKEE 49-16-2695 Knockout-sett 9 10 gauge stål

På lager
Vare: AG2AJF Modell: 49-16-2695Kryssref: 31AD94

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 260 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnockout Punch Set
Kapasitet10 ga. Stål
Rørstørrelse2-1 / 2 ", 3" og 4 "
Antall stykker9
ArbeidsstykkematerialeMild eller rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.232
Skipets høyde (cm)20.8
Skipets lengde (cm)48.49
Skipets bredde (cm)13.49
HS kode8207303020

Produktdetaljer:

Milwaukee 49-16-2695 knockout-sett er ideelt for å lage hull i metalloverflater raskt og effektivt. Dette EXAKTE knockout-settet sikrer presise ledningsinstallasjoner og brukes i elektriske og konstruksjonsapplikasjoner.

Egenskaper:

  • Dette Milwaukee knockout-settet kan slå 4-tommers rørhull i overflater av bløtt stål og rustfritt stål.
  • Den har inngraverte trådkors på formene for tydelig justering med forhåndstegnede markeringer, noe som sikrer presis stansenøyaktighet.
  • Dette knockout-settets tre-tanns geometri forbedrer stanseeffektiviteten og effektiviteten.
  • Dens tydelige og betydelige ID-merker på både stanser og stanser gjør det enkelt å velge riktig stanse.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke verktøy følger med i Milwaukee 49-16-2695 knockout, bortsett fra EXAKTE dies og slag?

A.

  • 1-1/8 tommers trekkbolt
  • Bæreveske

Q. Hva er betydningen av hakk i dette Milwaukee knockout-settet?

A. Hakkene på stansene gir et forbedret grep ved gjenging og avtreing av stanser.

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerArbeidsstykkematerialePris
MILWAUKEE 49-16-2692 Knockout-sett 10 10 gauge stål | AG2AJC 31AD91 49-16-269210Lett stål4 194 NOK
MILWAUKEE 49-16-2693 Knockout-sett 14 10 gauge stål | AG2AJD 31AD92 49-16-269314Lett stål6 890 NOK
MILWAUKEE 49-16-2694 Knockout Set 15 10 Gauge Stål | AG2AJE 31AD93 49-16-269415Lett stål5 745 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-16-2695 Knockout-sett 9 10 gauge stål
15 260 NOK / enhet