Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-16-2678 Knockout Die 4 tommer lengde eksakt linje | AG2AKD 31AE16

MILWAUKEE 49-16-2678 Knockout Die 4 tommers lengde eksakt linje

På lager
Vare: AG2AKD Modell: 49-16-2678Kryssreferanse: 31AE16
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
3 914 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnockout Die
Kapasitet av mildt stål (måler)10 Ga.
Rørstørrelse4 inn.
FunksjonNår de brukes sammen, slår hull og dies hull
Hullstørrelse4-41 / 64 "
Hullstørrelse Nominell4.641 "
Antall pins0
typenNøyaktig linje
Bruk medProfesjonelle knockout-verktøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7325
Skipets høyde (cm)5.41
Skipets lengde (cm)13.41
Skipets bredde (cm)13.41
HS kode8207303020

Produktvarianter

ProduktModellHullstørrelsePris
MILWAUKEE 49-16-2660 Knockout Die 1/2 tomme Lengde eksakt linje | AG2AJG 31AD95 49-16-26607 / 8 "350NOK
MILWAUKEE 49-16-2660S Knockout Die 1/2 tommers lengde Nøyaktig linje | AG2AJJ 31AD97 49-16-2660S7 / 8 "334NOK
MILWAUKEE 49-16-2662 Knockout Die 3/4 inch Length Exact Line | AG2AJL 31AD99 49-16-26621-7 / 64 "380NOK
MILWAUKEE 49-16-2664 Knockout Die 1 inch lengde nøyaktig linje | AG2AJN 31AE02 49-16-26641-3 / 8 "467NOK
MILWAUKEE 49-16-2666 Knockout Die 1 1/4 tommer lengde nøyaktig linje | AG2AJQ 31AE04 49-16-26661-47 / 64 "647NOK
MILWAUKEE 49-16-2668 Knockout Die 1-1 / 2 inch Length Exact Line | AG2AJT 31AE06 49-16-26681-63 / 64 "812NOK
MILWAUKEE 49-16-2670 Knockout Die 2 tommer lengde nøyaktig linje | AG2AJV 31AE08 49-16-26702-15 / 32 "1 096 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-16-2678 Knockout Die 4 tommers lengde eksakt linje
3 914 NOK / enhet