Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-16-2646 Grease Gun Clear Barl 400g | AG6RGR 45L190

MILWAUKEE 49-16-2646 Grease Gun Clear Barl 400g

På lager
Vare: AG6RGR Modell: 49-16-2646Kryssreferanse: 45L190

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

981NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjern fettpistolen
Størrelse400g

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)32.77
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8467990190

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-16-2646 Grease Gun Clear Barl 400g
981NOK / enhet