Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-22-9316 Hammer, glatt ansikt, poly/glassfiberhåndtak, 19 oz | CT3KNP 197V53

MILWAUKEE 48-22-9316 Hammer, glatt ansikt, poly-/glassfiberhåndtak, 19 oz

På lager
Vare: CT3KNP Modell: 48-22-9316Kryssreferanse: 197V53

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

522NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8685
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
MILWAUKEE 3600 Hammer Cart, 19 3/8 tommer total lengde, 21 5/8 tommer total bredde | CT3KNR 55JL73 3600Handlekurv3 357 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-22-9316 Hammer, glatt ansikt, poly-/glassfiberhåndtak, 19 oz
522NOK / enhet