Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-20-7236 Hammerbor Sds Plus 7/8 x 18 In | AB7QFU 23Y549

MILWAUKEE 48-20-7236 hammerbor Sds Plus 7/8 x 18 tommer

På lager
Vare: AB7QFU Modell: 48-20-7236Kryssref: 23Y549

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 056 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbidhammerbor
Bit Dia.7 / 8 "
Borelengde16 "
Antall skjærehoder4
Total lengde18 "
SkaftformSDS Plus
Skaftstørrelse25 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)54.36
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8207502030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.BorelengdeAntall skjærehoderTotal lengdePris
MILWAUKEE 48-20-7080 Hammerbor Sds Plus 1 x 10 In | AB7QCY 23Y479 48-20-70801"8"210 "645NOK
MILWAUKEE 48-20-7240 Hammerbor Sds Plus 1 x 10 In | AB7QCZ 23Y480 48-20-72401"8"410 "1 004 NOK
MILWAUKEE 48-20-7246 Hammerbor Sds Plus 1 x 18 In | AB7QDB 23Y482 48-20-72461"16 "418 "1 137 NOK
MILWAUKEE 48-20-7374 Hammerbor Sds Plus 1/2 x 12 In | AB7QDC 23Y483 48-20-73741 / 2 "10 "412 "439NOK
MILWAUKEE 48-20-7371 Hammerbor Sds Plus 1/2 x 6 In | AB7QDD 23Y484 48-20-73711 / 2 "4"46"232NOK
MILWAUKEE 48-20-7335 Hammerbor Sds Plus 1/4 x 12 In | AB7QDE 23Y485 48-20-73351 / 4 "10 "412 "412NOK
MILWAUKEE 48-20-7330 Hammerbor Sds Plus 1/4 x 4 In | AB7QDF 23Y486 48-20-73301 / 4 "2"44"125NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-20-7236 hammerbor Sds Plus 7/8 x 18 tommer
1 056 NOK / enhet